zł86.89
Bez podatku VAT
zł106.87
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376
Skośna powierzchnia - HSS-PM. Azotowane i pasywowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne. Użyteczne dla następujących grup materiałów: 4.3 Stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości. 5.1 Nikiel niestopowy. 5.2 Stopy niklu o średniej wytrzymałości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 56 |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 5036140209343 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metalowy stal szybkobieżna |
podziałka | 0,5 mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica trzpienia | 3.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Nikiel Stopy tytanu Stopy wysokotemperaturowe |