zł73.45
Bez podatku VAT
zł90.34
Z VAT
21 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
(1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 41mm |
Długość gwintu | 8mm |
EAN | 5036140178748 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 0,35 mm |
Rozmiar gwintu | M1.6 |
Średnica trzpienia | 2.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Żeliwo |