Sherwood

Gwintownik reczny HSS 5.0x0.80mm

SKU:

SHR0850330G

zł31.60

Bez podatku VAT

zł38.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Proste ostrze - seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    79mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140179578

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529