zł29.14
Bez podatku VAT
zł35.84
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zdzierak
IS0 529 - Rowki proste pszczególne rozmiary - Zdzierak
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 66mm |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 5036140185340 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K M N |
Kierunek gwintu | Lewa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1mm |
Rozmiar gwintu | M6 |
Średnica trzpienia | 6.3mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal nierdzewna Żeliwo |