zł146.00
Bez podatku VAT
zł179.58
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Typ 28 - Typ krótki, pokrycie TiCN
Wymiary wg DIN 327. Z ostrzem centralnym. Chwyt gwintowany wg DIN 1835B. Średnica skrawania do e8. Średnica chwytu wg h6. Dostępne wykonanie ze stali HSS-Co 8% Niepokrywane (do ogólnej obróbki produkcyjnej), HSS-Co 8% pokrycie TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału) i HSS-Co 8% pokrycie TiALN (dobre rozpraszanie ciepła i odporność na temperaturę, zmniejszone tarcie powierzchniowe i duża twardość powierzchniowa).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 73mm |
Długość fletu | 16mm |
EAN | 5036140331327 |
ECLASS Code | 21010504 |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Krótki |
Średnica frezu | 15mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |