noscriptSwissTech FREZ TRZPIEN HSS-Co 8% CHWELDON'A 2-ZEB 25.0 TICN | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIEN HSS-Co 8% CHWELDON'A 2-ZEB 25.0 TICN

SKU:

SWT1630155A

zł221.74

Bez podatku VAT

zł272.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 01 - Seria krótka Wymiary wg DIN 327
    Ostrza czołowe. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    102mm

    Długość fletu

    26mm

    EAN

    5036140201095

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    1

    Średnica frezu

    25mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN