Kennedy

CU20 SOFT JAWS (SET-3)

SKU:

KEN4905760K

zł451.59

Bez podatku VAT

zł555.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Odpowiednie do szybko zmienialnych uchwytów do szczęk (Berg, Forkardt, Gamet, Kitagawa, Reishauer, Rohm, Schunk i SMW-Autoblock)
    • Zestaw 3 szt.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    105mm

    B

    51mm

    Brand

    Kennedy

    C

    22mm

    D

    10mm

    EAN

    5036140340602

    ECLASS Code

    21020490

    K

    40mm

    Kod szczęki

    CU20

    Liczba rusztów

    3

    R

    34mm

    S

    20mm

    UNSPSC Code

    27112807