noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE PT08 P/C 8" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE PT08 P/C 8"

SKU:

KEN4902080K

zł479.83

Bez podatku VAT

zł590.19

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    102mm

    B

    40mm

    Brand

    Kennedy

    C

    32mm

    D

    14mm

    EAN

    5036140108950

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    PT08

    Pasuje do Chucka

    210mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 61