Kennedy

Noże tokarskie ze stali - Przecinanie, 16RH

SKU:

KEN0103160K

zł182.62

Bez podatku VAT

zł224.62

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczającej.
    Wykonane zgodnie z normą BS 1296 : Part 3 : 1978.


    Kształt nr 16RH: Kąty pochylenia i wybrania: Kąt wierzchołkowy: 5°, Kąt wybrania: 6°, Kąt przyłożenia: 90°, Kąt ustawienia: 0°, Kąt boczny: 1-2°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    110mm

    EAN

    5036140090330

    ECLASS Code

    21010901

    Górny kąt zgarnięcia

    5°

    Kąt podejścia

    90°

    Kąt prześwitu bocznego

    1-2°

    Kąt prześwitu przedniego

    6°

    Kąt szlaku

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    HSS

    Materiał końcówki

    Stal szybkobieżna

    Numer narzędzia

    16

    Rodzaj narzędzia

    Rozdzielanie

    Standardy spełnione

    BS 1296 Część 3: 1978

    Szerokość trzonu

    16.00mm

    UNSPSC Code

    23242300

    Wysokość trzonu

    16.00mm

    Zastosowanie materiału

    aluminium Brąz Stal Żeliwo