zł382.71
Bez podatku VAT
zł470.73
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczającej.
Wykonane zgodnie z normą BS 1296 : Part 3 : 1978.
Kąty pochlenia i wybrania : Kształt nr: 50B, Kąt wierzchołkowy: 5°, Kąt wybrania: 6°, Kąt przyłożenia: -45°, Kąt ustawienia: 30°, Kąt boczny: 6°, Kąt promieniowy: -6°, Kąt cięcia: 90°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140090392 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 5° |
Kąt podejścia | -1° |
Kąt promienia narożnika | -3° |
Kąt prześwitu bocznego | 6° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 4° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 50 |
Rodzaj narzędzia | Wytaczanie przelotowe |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 16.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 16.00mm |
Zastosowanie materiału | Brąz mosiądz Stal Stal stopowa |