Kennedy

BLOCZKI MAGNETYCZNE (2)

SKU:

KEN4002500K

zł362.83

Bez podatku VAT

zł446.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Do użycia z magnetycznymi uchwytami które mają równoległe bieguny, aby pole magnetyczne mogło być użyte do przytrzymania nieporęcznych elementów w miejscu pracy. Sprzedawane są w dopasowanych parach. Można dodatkowo kształtować. Waga szt.: 1.5kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Uchwyty blokowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    75mm

    EAN

    5036140107717

    ECLASS Code

    21049090

    Szerokość

    60mm

    UNSPSC Code

    27112109

    Waga

    1.5kg

    Wymiary

    60mm x 75mm x 30mm

    Wysokość

    30mm