noscriptSwissBurr Uniwersalna kostka polerska - 1000g | Cromwell Tools

SwissBurr

Uniwersalna kostka polerska - 1000g

SKU:

SWT1091460G

zł9.78

Bez podatku VAT

zł12.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Ostrza do prac ciężkich


    E100
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, do usuwania zadziorów materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny).


    E101
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, trzpień typu E z częścią skrawającą o geometrii B10, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły oraz do otworów o minimalnej średnicy 2 mm.


    E111
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS do krawędzi prostych i do krawędzi otworów, do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny);
    stal, aluminium, miedź i plastik.


    E200
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi otworów, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).


    E202
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS do krawędzi prostych i krawędzi otworów, trzpień typu E z częścią skrawającą o geometrii B20, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów stosowania zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).


    E300
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi otworów przecinających się i do obu krawędzi otworu, ostrze będzie jednocześnie usuwać zadziory wewnątrz i na zewnątrz otworu w materiale o grubości do 6,00 mm. Do stosowania do materiałów dających przy skrawaniu wiór ciągły (spiralny).


    E350
    Wytrzymałe ostrze ze stali HSS, do krawędzi prostych i krawędzi
    otworów, ukształtowanie ostrza pozwala na wykonywanie ruchów zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do stosowania przy materiałach dających przy skrawaniu wiór kruchy (odpryskowy).


    E600
    Wytrzymałe ostrze, do usuwania zadziorów z tylnych krawędzi tworów w materiałach o grubości do 20,00 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Typ:

    Ostrze:

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043800

    Kompatybilny uchwyt

    Uchwyt E

    Nr części MFR

    151-29250

    Seria

    E300

    UNSPSC Code

    27111526