noscriptSherwood 3/16"x 1.1/8"x9" cobalt part-offblade . | Cromwell Tools

Sherwood

3/16"x 1.1/8"x9" cobalt part-offblade

SKU:

SHR0905510K

MPN:

.

zł308.12

Bez podatku VAT

zł378.99

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do ciężkiej obróbki skrawaniem
    • Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
    • Dostarczany ze stożkiem bocznym 2°, skosem 10° (góra i dół)
    • Gatunek materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita szerokość

    1.1/8 cala

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane