Sherwood

3/8"x5/8"x4" rectangular 5%cobalt toolbit

SKU:

SHR0905160K

MPN:

.

zł108.51

Bez podatku VAT

zł133.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Do ciężkiej obróbki skrawaniem
    • Do stosowania na stalach stopowych i materiałach ciągliwych, takich jak odlewy i odkuwki
    • Dostarczane z końcówkami ściętymi pod kątem 15°
    • Gatunek materiału: M35


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    5/8in.

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane