Kennedy

Otwornica ze stali bimetalicznej 92mm dia.(3.5/8")

SKU:

KEN0505920K

zł69.45

Bez podatku VAT

zł85.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Otwornice o zmiennym uzębieniu ze stali bimetalicznej HSS
    Piły te charakteryzują sie wyjątkowo dobrymi parametrami cięcia, które zostawia gładkie, dobrze wykończone powierzchnie, przy znacznej redukcji hałasu przy pracy, szczególnie do cięcia rur kątowników itd. Dzięki korzystnej konstrukcji osiąga się także szybkie odprowadzanie wiórów.
    4 do 6 zębów na cal. Głębokość cięcia 28.5mm (11/8”)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027442

    Głębokość cięcia

    28.5mm

    Liczba rusztów

    1

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    92mm

    UNSPSC Code

    23101512