noscriptSwissTech 8.0mm ST/SH 3FL HIGH HELIXCARBIDE SLOT DRILL | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm ST/SH 3FL HIGH HELIXCARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SWT1615808A

zł162.59

Bez podatku VAT

zł199.99

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 58 Seria zwykła
    Ostrza czołowe.
    Wyprodukowane zgodnie ze standardami producenta.
    Dostępne jako węglik nie pokrywany (do obróbki maszynowej ogólnej) lub z pokryciem TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    60mm

    Długość fletu

    19mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140200586

    ECLASS Code

    21010504

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    Grupa 58

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe

    Zastosowanie materiału

    aluminium Metal nieżelazny