Indexa

NOZ TOKARSKI PTGNR 1616H16

SKU:

IND1063900K

zł359.63

Bez podatku VAT

zł442.34

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    90° Kąt przyłożenia.
    płytki trójkątne ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080720

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PTGNR1616H16

    Od środka do końcówki tnącej

    20mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    20mm

    Oznaczenie ISO

    PTGNL 1616H16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    PTGN

    Szerokość trzonu (b)

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TN_A TN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    16mm