noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SDJCL 2525M11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SDJCL 2525M11

SKU:

IND1064670K

zł413.21

Bez podatku VAT

zł508.25

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    93° Kąt przyłożenia.
    55° płytka rombowa dodatnia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081062

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    SDNCN 0808D07

    Rozmiar wstaw

    11T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SDNC

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    7

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    DC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    8mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm