SwissTech

WIERTLO WYSOKA SPIRALAHSS-CO TiN 3.30mm

SKU:

SWT1251433A

MPN:

.

zł9.22

Bez podatku VAT

zł11.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Heavy-duty drill for stainless steel, heat and acid-resistant steels, short chipping and high strength steels. High heat resistance allows drilling in titanium and titanium alloys. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 130. Helix angle: High. Web thickness: Strengthened. Relief angle: Normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufactured to DIN338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    65mm

    Długość fletu

    36mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140267367

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Średnica wiertła metryczna

    3.3mm

    Standardy spełnione

    DIN 1412C DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN