zł1020.06
Bez podatku VAT
zł1254.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jakość przemysłowa, szlifowane rowki wykończone na niebiesko. Zestaw wierteł w metalowej kasecie. Wykonano zgodnie z normą BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N i ANSI B94 -11M.
Narzędzia do generalnego zastosowania w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie sferoidalnym, spiekanym metalu, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: 118°, kąt pochylenia linii śrubowej: standard, tolerancja średnicy otworu: h8, tolerancja uchwytu: f11.
Warstwa Black finish (wiertła czernione)
Popularna warstwa tlenkowa uzyskana w wyniku obróbki temicznej, pozwala uniknąć nadmiernego przegrzewania się powierzchni narzędzia i odprowadzania ciepła. Wiertła czernione rekomendowane są do stosowania w materiałach żelaznych.
Zestaw 114 sztuk:
Num.1 do 60
Calowe: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 9/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
Metryczne (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140003460 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 114 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1/16in. |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1.0mm to 13.0mm x 0.5mm 1/16 cala do 1/2 cala x 1/64 cala |
Standardy spełnione | ANSI B94-11M DIN 338N |
System pomiarowy | Cal Metryczny |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |