Indexa

NOZ WYTACZAK S20S CTFPR 11

SKU:

IND1066420K

zł642.02

Bez podatku VAT

zł789.68

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    90° kąt przyłożenia,
    płytki kwadratowe dodatnie 11°.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    250mm

    Długość szyi (l2)

    35mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081413

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    90°

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    24mm

    Nr części MFR

    106-6420

    Od środka do końcówki tnącej

    13mm

    Oznaczenie ISO

    CTFPR 11

    Rozmiar wstaw

    1103

    Średnica trzpienia

    20mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    CTFP

    Typ mocowania wkładki

    Zacisk górny i blokada pinezkowa

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11mm

    Wstaw kształt

    Trójkąt

    Wstaw styl

    TP_N TP_R

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35mm

    Wysokość cięcia (h1)

    9mm

    Wysokość trzonu (h)

    18mm