Yamaloy

CNMG 120404-NM6 INSERT GRADE QX5030

SKU:

YML1200711H

zł53.98

Bez podatku VAT

zł66.40

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: NF3. Zastosowanie: Wykańczanie.
    Łamacz wióra: NM5. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.


    QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.


    QX535S (ISO M10-M30) Powlekane metodą CVD. Do obróbki zgrubnej i wykańczającej różnych gatunków stali i stali nierdzwenych.


    NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
    i średniej obróbki żeliwa.


    NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
    pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.


    NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.


    ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.


    NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.


    NR9 - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki zgrubnej w krótkich cyklach pracy, na płytkach ujemnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.9mm

    EAN

    5036140374386

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    NM6

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-028281

    Oznaczenie ISO

    CNMG 120404-NM6

    Producent

    QX5030

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    120404

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    CNMG

    Wycięcie ISO

    M20 do M30

    Wykończenie/Powłoka

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Zastosowanie materiału

    Stal