Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TPMR 160308-PG QX5030

SKU:

YML1208782H

zł45.68

Bez podatku VAT

zł56.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PG. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.


    PG - Łamacz wióra szerokiego stosowania do obróbki wykańczającej, lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, głównie na dodatnich płytkach
    SPMR i TPMR.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140212329

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    11°

    Kategoria ISO

    M p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    PG

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-023260

    Oznaczenie ISO

    TPMR 160308-PG

    Producent

    QX5030

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    160308

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    TPMR

    Wycięcie ISO

    M20 do M30 Piła tarczowa

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna