zł43.18
Bez podatku VAT
zł53.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: NSS. Zastosowanie: Obróbka lekka/średnia.
Łamacz wióra: NM4, NM5, NM6. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) Powlekane. Stosowane do obróbki wykańczającej stali i stali nierdzewnych a także do toczenia żeliw ciągliwych na wysokich prędkościach.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.
QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.
NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
i średniej obróbki żeliwa.
NM4 - Łamacz pośredni do płytek ujemnych do lekkiej i średniej obróbki zgrubnej.
NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.
NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.
NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 6.5mm |
EAN | 5036140042735 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | K p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K M P |
Kształt | Trigon |
Łamacz wiórów | NM4 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-026136 |
Oznaczenie ISO | WNMG 060404-NM4 |
Producent | QX520 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 60404 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | WNMG |
Wycięcie ISO | M10 do M30 P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |