Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA WNMG 080408-NM6 QX5030

SKU:

YML1209836H

zł50.95

Bez podatku VAT

zł62.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: NSS. Zastosowanie: Obróbka lekka/średnia.
    Łamacz wióra: NM4, NM5, NM6. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) Powlekane. Stosowane do obróbki wykańczającej stali i stali nierdzewnych a także do toczenia żeliw ciągliwych na wysokich prędkościach.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.


    QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.


    NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
    i średniej obróbki żeliwa.


    NM4 - Łamacz pośredni do płytek ujemnych do lekkiej i średniej obróbki zgrubnej.


    NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
    pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.


    NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.


    NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    8.7mm

    EAN

    5036140212343

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    Trigon

    Łamacz wiórów

    NM6

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-022411

    Oznaczenie ISO

    WNMG 080408-NM6

    Producent

    QX5030

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    080408

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    WNMG

    Wycięcie ISO

    M20 do M30 Piła tarczowa

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal