SwissBurr

OKRAWACZ KRAWEDZI C (3 SZT)

SKU:

SWT1095030C

zł185.00

Bez podatku VAT

zł227.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.


    Trzy krawędzie tnące, co w połączeniu z teleskopowym uchwytem umożliwia łatwy dostęp do okrawania niewielkich otworów w trudnych pozycjach.
    Zestaw C3 zawiera: SWISS+BURR™
    1x ergonomiczna rączka,
    1x rączka do ostrza typu C, i 1x ostrze C42.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Aplikacja usuwania zadziorów

    Otwór, powierzchnia wewnętrzna Otwór, tylna krawędź Płaska powierzchnia

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043596

    Liczba rusztów

    3

    List handlowy

    A C

    Nr części MFR

    155-00188

    Typ zestawu

    Zestaw skrobaków ręcznych

    UNSPSC Code

    27111526

    Zestaw zawiera:

    Skrobak C42 Uchwyt C