zł1850.63
Bez podatku VAT
zł2276.27
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowany aby zaoszczędzić czas mocowania przedmiotów na stołach maszyn. Wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie ze stali niestopowej węglowej S45C (JIS)/CK45 (DIN). Elementy hartowane do twardości HRC 28 - 32 i mają powierzchnie wykończone fosforanem manganu. Zapakowane w solidną plastikową walizkę.
Zawartość:
Śruby dwustronne (po 4 sztuki): 75, 100, 125, 150, 175 i 200mm dług.
Klocki podporowe (po 4 sztuki): 28, 35 i 98mm wysok.
Klamry podporowe (po 2 sztuki): 64, 100 i 150mm dług.
Nakrętki: 4 x przedłużone 6 x kołnierzowe 6 x teowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086517 |
ECLASS Code | 23140000 |
Materiał | Stal węglowa niestopowa |
Nr części MFR | MK-1412 |
Rozmiar gwintu | M12 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23153402 |
Ustaw rozmiar | 58PCE |
Waga | 10kg |
Zawartość | 6 otworów T- Slot 6 śrub z kołnierzami Bloki krokowe: (4) 29mm, (4) 45mm (4) 98mm wysokość Śruby inżynierskie: (4) 75mm, (4) 100mm, (4) 125mm, (4) 150mm, (4) 175mm i (4) 200mm długości Zaciski krokowe: (2) 64mm, (2) 100mm (2) 150mm długość |