Kennedy

CHROME/LEATHER APRON B&S24x36" GREY

SKU:

KEN8858060K

MPN:

1823

zł83.99

Bez podatku VAT

zł103.31

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Asortyment przystępnie wycenionej wytrzymałej odzieży roboczej wykonanej z wysokiej jakości wyselekcjonowanej skóry chromowej. Odporna na rozpryski i odporna na rozdarcie. Pełen asortyment daje ochronę od stóp do głowy przed rozpryskami spawalniczymi i iskrami przy szlifowaniu. Odpowiednie do stosowania w warsztatach, odlewniach i na budowie.
    Fartuchy
    Obszerne, dla pełnej ochrony tułowia i górnej części nóg przed rozpryskami spawalniczymi i iskrami przy szlifowaniu, jednocześnie dając użytkownikowi swobodę ruchów. Wszystkie szwy mają wytrzymałe ściegi dla zapewnienia trwałości i długiego użytkowania.
    Dostępne, do wyboru, z zapięciem na sprzączkę lub wiązanym.
    Oznaczenie CE zgodnie z normą EN470-1 CAT II.
    Kolory: dostępne, do wyboru, szare lub czerwone.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140240308

    ECLASS Code

    40010202

    Kolor

    szary

    Liczba kieszeni

    0

    Materiał

    Skóra chromowana

    Rodzaj wiązania

    Klamra

    UNSPSC Code

    46181501

    Wymiary

    24"x36"