zł34.47
Bez podatku VAT
zł42.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wykonanie w 100% z poliestru zapewnia trwałość i lekkość produktu
• Taśma odblaskowa wokół rękawów, ramion, talii i pleców dla dodatkowego bezpieczeństwa
• Odporne na oleje i plamy, co zapewnia ogólną trwałość produktu
• Dostępne w odblaskowym kolorze żółtym lub pomarańczowym zgodnie z indywidualnymi preferencjami
• Odległość odbicia 300 m dla maksymalnej widoczności, a tym samym bezpieczeństwa
• Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od M do 4XL dla zapewnienia idealnego dopasowania
• EN20471
• RIS-3279-TOM (wyłącznie pomarańczowe)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140488458 |
ECLASS Code | 40010101 |
Kolor | Pomarańczowy |
Materiał | Poliester |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kurtka |
Standardy spełnione | Klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 |
UNSPSC Code | 46181531 |
Waga tkaniny | 120g/m² |
Wymiary | 3XL |