Kaski ochronne

Urazy głowy są jednymi z najczęstszych urazów w miejscu pracy. Tam, gdzie istnieje ryzyko uderzeń i zadrapań, spadających przedmiotów z wysokości lub fruwających odłamków, ważne jest, aby chronić głowę za pomocą kasku ochronnego.

Wypadki spowodowane uderzeniami w głowę mogą być poważne, mogą obejmować niewielkie wstrząsy mózgu lub stłuczenia, aż do trwałych uszkodzeń mózgu i nawet śmierci.

W Cromwell doceniamy znaczenie bezpieczeństwa pracowników i dostarczamy szeroki zakres wysokiej jakości kasków ochronnych od znanych marek, takich jak 3M Peltor™, Alpha Solway® i Centurion®.

Czym są kaski ochronne?
Kaski ochronne, zwane również hełmami bezpieczeństwa, są dostarczane w różnych kolorach i wykonane z wytrzymałych, absorbujących wstrząsy materiałów, aby chronić głowę przed uderzeniami.

Powłoka kasku zwykle wykonana jest z ABS lub HDPE, które są obydwa trwałymi materiałami o doskonałej odporności na uderzenia. Wszystkie kaski ochronne posiadają harnas lub sztywny uchwyt, aby bezpiecznie i wygodnie utrzymać kask na głowie, podczas gdy kaski o dużej wytrzymałości posiadają piankową wkładkę, aby absorbować cięższe uderzenia.

Dla pracowników pracujących na wysokościach, harnas będzie sięgał do paska podbródkowego, aby utrzymać kask na głowie, podczas gdy poduszka podbródka zapewni stabilność i ochronę podbródka i szczęki przed uderzeniami.

Dlaczego kaski ochronne?
Kaski ochronne są kluczowym elementem kompleksowej odzieży roboczej ochrony osobistej. Są proste w użyciu i łatwe do założenia i zdejmowania, są skuteczne w ochronie głowy.

Kiedy używa się kasków ochronnych?
Gdzie istnieje ryzyko spadających przedmiotów, porażenia prądem elektrycznym i spadków z wysokości, należy dostarczyć i nosić kask ochronny. Ma to miejsce w wielu branżach, w tym w budownictwie, chirurgii drzew, magazynach, logistyce i wielu innych.

Rodzaje kasków ochronnych
Kaski ochronne są dostępne w różnych typach, aby chronić przed różnymi zagrożeniami w różnych środowiskach. Regularnie zawierają one otwory wentylacyjne do mocowania dodatkowych elementów ochrony, takich jak nauszniki czy osłony przeciwsłoneczne. Wszystkie kaski ochronne muszą mieć oznaczenie CE i spełniać normę BS EN 397.

• Lekkie - Idealne do zastosowań o niskim ryzyku

• Standard EN 397 - Ten powszechny kask ochronny chroni przed uderzeniami w głowę spadającymi przedmiotami.

• Przemysłowy EN 397 - Szeroko stosowany w budownictwie, ten kask ochronny posiada wewnętrzną powłokę, która chroni przed uderzeniami z góry i z boku

• Wspinaczkowy EN 12492 - Stosowany przez chirurgów drzew i dekarzy, ten typ posiada pasek podbr