Okulary ochronne

Oferujemy szeroki wybór okularów ochronnych, które są zarówno stylowe, jak i wszechstronne, aby spełnić twoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne w różnych stylach oprawek i materiałów, z różnymi odcieniami, filtrami i powłokami soczewek, oferujemy okulary ochronne, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Oferujemy także okulary ochronne korekcyjne, z jednoogniskowymi, dwuogniskowymi lub progresywnymi soczewkami, z powłoką odporną na zarysowania.

W Cromwell oferujemy wysokiej jakości okulary ochronne od znanych marek, takich jak Uvex®, Bollé® i Honeywell®.

Czym są okulary ochronne?
Zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed uderzeniami i klarownością widzenia, okulary ochronne występują w różnych stylach, aby zapewnić użytkownikowi komfort i najlepszą ochronę w środowisku pracy. Oprawki są lekkie i wyposażone w elastyczną technologię w punktach kontaktu, aby utrzymać użytkownika skoncentrowanego i komfortowego. Przepisy ramki, które eksponują oczy lub skronie, są minimalizowane, aby zapewnić najlepszą ochronę przed uderzeniami.

Dostępne są soczewki korekcyjne, powłoki i odcienie, aby spersonalizować każdą parę okularów, zapewniając maksymalną świadomość ryzyka dla pracowników, aby uniknąć wypadków i zapewnić im bezpieczeństwo. Dla pracowników na krótkie umowy, które noszą okulary korekcyjne, alternatywą są okulary ochronne. Mają one zaletę ochrony nie tylko oczu, ale także okularów właściciela oraz skroni.

Dlaczego okulary ochronne?
Okulary ochronne są wszechstronnym rozwiązaniem w zakresie ochrony wzroku i pokrywają wiele punktów w przepisach dotyczących sprzętu ochrony osobistej. Dostępne w szerokim zakresie projektów, z obróbkami soczewek, filtrami i odcieniami oraz opcjami korekcyjnymi, para okularów ochronnych może być spersonalizowana do indywidualnych wymagań jednego użytkownika, zapewniając maksymalną klarowność widzenia i ochronę dla tej osoby.

Kiedy używać okularów ochronnych?
W środowisku, gdzie uderzenia od kurzu i odłamków są częste, należy nosić okulary ochronne. Podobnie, okulary ochronne redukują narażenie na ostre oświetlenie lub promieniowanie podczerwone poprzez stosowanie filtrów soczewek.

Rodzaje okularów ochronnych
Okulary ochronne występują w różnych projektach i stylach, aby odpowiadać zarówno środowisku, jak i końcowemu użytkownikowi. Jedną z najbardziej elastycznych cech tego typu ochrony wzroku jest filtr i odcień soczewek. Każdy z nich oferuje własne korzyści w zależności od środowiska i wymaganego poziomu ochrony, więc ważne jest, aby wybrać odpowiedni filtr lub odcień soczewki odpowiedni do wykonywanej pracy. Bez względu na obróbkę soczewek, okulary ochronne muszą zawsze spełniać normę EN 166 i być oznaczone znakiem CE.

• Bursztynowy - Filtruje światło niebieskie, pomagając rozróżnić kolory.

• Przezroczysty - Najlepsza klarowność widzenia i percepcja kolorów.

• Niebieski - Redukuje odbicia od światła żółtego.

• Brązowy - Walczący z jasnością, pomagający rozróżnić kolory.

• Szary - Redukuje wpływ silnego światła.

• Podczerwień - Filtruje promieniowanie podczerwone, minimalizując jego wpływ na oczy.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru okularów ochronnych
• Zagrożenia - przeprowadza się ocenę ryzyka, aby zidentyfikować zagrożenia, którym będą narażeni pracownicy, aby można było wybrać odpowiednią ochronę.

• Komfort - ważne jest, aby upewnić się, że okulary są dobrze dopasowane i wygodne dla użytkownika końcowego. Pracownikom należy udzielić szkolenia z zakresu dopasowywania i dbania o okulary, aby byli bardziej skłonni do długotrwałego ich noszenia bez częstych przerw.

• Środowisko - rodzaj środowiska pracy będzie decydował o konieczności stosowania odpowiednich powłok, aby utrzymać klarowność soczewek i zapewnić optymalne warunki widzenia. Na przykład częste przechodzenie między zmianami temperatury będzie wymagało zastosowania powłoki przeciwmgielnej, podczas gdy okulary narażone na wysokie prędkości uderzenia będą korzystać z powłoki przeciwzaryszeniowej.

• PPE - ocena ryzyka może wykazać konieczność noszenia okularów ochronnych w połą

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 29

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 29