zł169.72
Bez podatku VAT
zł208.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Condor
Przeznaczone do pracy w odlewniach. Oprawka, szkło i elastyczne taśma są wytwarzane ognioodpornego materiału. Elastyczny mostek nosowy pomaga w przystosowaniu gogli do wszystkich twarzy. Duży, zewnętrzny obszar widzenia. Jednoczęściowe 2mm, przeciwmgielne, odporne na zadrapania szkła z poliwęglanu
z ekstra szeroką, elastyczną opaską na głowę. Oprawka jest odporna na pryśnięcia i chluśnięcia cieczy, odprysków (>5 mikronów), oparów gazowych, dymu, kurzu (< 5 mikronów), roztopionych metali i ich pryśnięć.
KEN-960-8120K = Szkła zapasowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał soczewki: | Octan Poliwęglan |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140016064 |
ECLASS Code | 40019120 |
Funkcje oporu | Odporny na uderzenia Odporny na zarysowania Przeciwmgielne |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | Czerwony |
Materiał ramy | Poliwęglan |
Nr części MFR | 960-813 |
Rodzaj wentylacji | Zapieczętowany |
Seria | Kondor |
Standardy spełnione | EN166 EN172 |
UNSPSC Code | 46181804 |