Halo

CUT-B 13G PU PALM COATED GLOVESIZE-8 (PK-12)

SKU:

HAL9612212E

MPN:

9612212E

zł282.77

Bez podatku VAT

zł347.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 13 cięcie B zapewnia optymalną ochronę przed przecięciem
    • Zaprojektowane z myślą o optymalnej sprawności manualnej, wygodzie, dopasowaniu i ochronie
    • Powłoka poliuretanowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia skuteczny chwyt suchych, wilgotnych, zatłuszczonych i pokrytych smarem komponentów
    • Dostępne w opakowaniach po 12 szt., aby zapewnić wystarczającą ilość zapasowych rękawic do użytku dla wielu pracowników
    • Dostępne w różnych rozmiarach dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania
    • Elastyczny ściągacz w nadgarstku zapobiega wnikaniu brudu i zanieczyszczeń utrzymując rękawicę na miejscu
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.B
    • EN407:20014 X1XXXX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491489

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    B

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    szary

    Liczba w opakowaniu

    12 par

    Materiał wkładki

    Nylon Spandex Włókno szklane

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Poliuretan

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    8