zł1138.00
Bez podatku VAT
zł1399.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seat dimensions (D x W): 475 x 470mm.
Back dimensions (H x W): 400 x 420mm.
Seat height: Min: 460mm. Max: 590mm.
Max weight: 115kg.
Fire retardancy: medium.
Max usage: 8hr.
Fabric: 100%
man-made fibre.
Mechanism: PCB.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Wysokość oparcia: | 400 |
Brand | Tc |
Głębokość siedziska | 475 |
Kolor | Czarny |
Materiał ramy | Nylon |
Nr części MFR | CH0803+AC1042-V |
Rodzaj produktu | Krzesło Draghtsman |
Szerokość pleców | 420 |
Szerokość siedziska | 470 |
UNSPSC Code | 56101504 |