zł31.70
Bez podatku VAT
zł38.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Convenient and disposable plastic vending cups - fit most vending machines. Made to rigid specifications for maximum reliability.
Capacity: 22cl (7oz). Pack qty: 100 Cups.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kubki do automatów do sprzedaży |
Brand | Maxima |
EAN | 5011581003484 |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Odpowiednie do: | N/ A |
Pojemność | 22ml |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
UNSPSC Code | 52151500 |