zł74.40
Bez podatku VAT
zł91.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
To prevent scalding from hot drinks. Suitable for use with tall and squat plastic cups. Supplied as a box of 12 individual holders.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uchwyt na kubki w automatach do sprzedaży |
Brand | (Unbranded) |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | RY0308 |
Odpowiednie do: | Wysokie i niskie kubki plastikowe |
Pojemność | 22ml |
Recyclable/Non-recyclable | Nadaje się do recyklingu |
UNSPSC Code | 52151500 |