logo

Envelopes

Koperty i torby na listy występują w różnych rodzajach i są odpowiednie do szerokiej gamy przedmiotów, gotowych do wysyłki. Cromwell posiada szeroki wybór kopert, toreb na listy i opakowań od znanych marek takich jak Jiffy i Avon oraz wielu innych. Dzięki różnorodności dostępnych opcji na pewno znajdziesz odpowiednie opakowanie do wysyłki dla swojej aplikacji w przystępnych cenach.

Co to są koperty i torby na listy?
Koperty zwykle składają się z płaskiej, cienkiej konstrukcji papierowej, zaprojektowanej do przechowywania dokumentów lub listów wewnątrz. Istnieją kilka wariantów: tradycyjne, które to standardowe koperty, z którymi wszyscy się kojarzymy, oraz koperty z okienkiem, w których znajduje się przezroczysty plastik lub okienko, pozwalające na widoczność adresu wydrukowanego na dokumencie lub liście, co eliminuje potrzebę ręcznego dodawania adresu na odwrocie koperty. Koperty bąbelkowe zawierają wypełnienie z plastiku w postaci bąbelków powietrza, takie jak folia bąbelkowa, i służą do przechowywania przedmiotów o delikatnej naturze, stąd też wypełnienie.

Torby na listy występują w różnych rozmiarach i są często używane do przewożenia paczek. Adres jest dodawany za pomocą przezroczystej kieszeni dokumentowej, która zapewnia bezpieczne zamknięcie faktury wewnątrz na czas transportu, a adres dostawy jest odsłonięty, umożliwiając jego czytelność dla pracowników dostawczych i pocztowych.

Dlaczego koperty i torby na listy?
Koperty i torby na listy służą głównie do ochrony integralności i bezpieczeństwa przesyłanych przedmiotów. W przypadku dokumentów koperta zabezpiecza przedmiot wewnątrz przed ciekawskimi spojrzeniami, a w razie manipulacji jest łatwo to stwierdzić przy użyciu papierowej koperty. Torby na listy również pełnią podobną rolę: po ich zamknięciu jedynym sposobem otwarcia paczki jest rozerwanie torby, co wskazywałoby na manipulację przedmiotem.

Rodzaje kopert i toreb na listy
• Standardowe koperty - Cienkie, płaskie i wykonane z papieru, posiadają zakładkę, która po nasączeniu aktywuje klej, zamykając dokument wewnątrz.

• Koperty samozamykające się - Bardzo podobne do standardowych kopert, z tą różnicą, że pasek klejący jest przykryty arkuszem ochronnym, który po usunięciu można łatwo przykleić, zamykając przedmiot.

• Koperty z okienkiem - Posiadają przezroczyste okno, przez które można odczytać adres wydrukowany na dokumencie.

• Koperty bąbelkowe - Termin „Koperta Jiffy" jest czasami używany do opisu tego typu kopert bąbelkowych, chociaż „Jiffy" to nazwa handlowa. Te lekkie koperty nadają się idealnie do wysyłki delikatnych przedmiotów, a wewnętrzna część koperty zawiera warstwę ochronną z bąbelków powietrza.

• Torby polietylenowe - Te rodzaje toreb na listy występują w różnych rozmiarach, od małych do bardzo dużych, w zależności od wielkości przesyłanego przedmiotu. Ich elastyczna, lekka natura pozwala na złożenie torby, aby dopasować ją do zawartości. Ich plastikowa konstrukcja oznacza także, że zapewniają one sporą ochronę przed wodą, utrzymując Twoje przedmioty suche i szczelnie zamknięte wewnątrz.

Względy przy wyborze koperty lub torby na listy
• Rozmiar listu/paczki - Zarówno koperty, jak i torby na listy występują w różnych rozmiarach, więc ważne jest wybranie odpowiedniego rozmiaru dla przedmiotu, aby zapewnić estetykę, ochronę i uniknięcie niepotrzebnych kosztów przesyłki.

• Kruchość przesyłki - W przypadku łamliwych przedmiotów należy użyć bąbelkowego wypełnienia lub podobnego materiału, aby zabezpieczyć zawartość przed uszkod

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.