Jeśli potrzebujesz nadać profesjonalny wygląd prezentacji papierowej lub projektowi artystycznemu, gilotyna lub trymer są idealne do tego zadania. Zaprojektowane do cięcia i przycinania papieru i tektury, zapewniają, że cięcie jest proste i ostre. Cromwell oferuje marki takie jak Avery, Fellowes, Offis i Swordfish.
Dlaczego gilotyny i trimery?
Gilotyny i trimery służą do uzyskania precyzyjnego, profesjonalnego cięcia papieru. Większość biur posiada trymer, jednak gilotyny są używane do cięcia większej ilości stron lub ciężkiego papieru, takiego jak papier fotograficzny lub tektura. Trimery posiadają obrotowe ostrze, które cięcie wykonuje poprzecznie lub bokiem, podczas gdy gilotyna ma ostry dźwignię, którą podnosisz i opuszczasz z łatwością przez papier lub tekturę. Oba są wyposażone w zabezpieczenie, aby minimalizować wypadki.
Rodzaje gilotyn i trimery
Wybór między gilotyną a trymerem zależy całkowicie od ilości papieru, którą musisz przyciąć naraz. Obydwa zapewniają precyzję i dokładne cięcie, ale gilotyna przetnie większą objętość papieru naraz.
• Gilotyna - Cięcie papieru lub tektury przez ostrze, które opuszcza się za pomocą uchwytu, może przyciąć od 25 do 50 arkuszy papieru naraz.
• Trymer - Cięcie papieru lub tektury poprzecznie lub bokiem za pomocą obrotowego ostrza, może przyciąć od 1 do 3 arkuszy papieru naraz.
Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między gilotyną a ostrzami obrotowymi?
Ostrza gilotynowe wykonane są z wysokiej jakości stali i pozostaną ostre i wytrzymałe przez długi czas. Ostatecznie zużyją się i będą wymagać wymiany. Ostrza obrotowe mają krótszą żywotność niż ostrza gilotynowe. Dla najlepszej wydajności ostrza, używaj ich kilka razy bez papieru, aby zachować ostrość i gotowość.