Offis

DŁUTKO DO 2 OTWORÓW 18 ARKI

SKU:

OFI8380020K

zł13.17

Bez podatku VAT

zł16.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przebijaki biurowe z możliwością ustawienia konkretnej szerokości papieru, co pozwala na dokładność przebijania bez względu na wielkość arkusza. Silna metalowa konstrukcja. Duże uchwyty dla łatwego nacisku i redukcja siły wymaganej do pracy z urządzeniem. Pozostałości po przebijaniu składowane są w podstawie - bardzo proste w opróżnianiu.
    Trzy różne dostępne wielkości:
    PHP210 wybija 2 otwory w maks. 10 kartkach.
    PHP218 wybija 2 otwory w maks. 18 kartkach.
    PHP418 wybija 4 otwory w maks. 18 kartkach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140153516

    ECLASS Code

    24220402

    Kolor

    Czarny

    Liczba otworów

    2

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Pojemność arkusza

    18

    UNSPSC Code

    44101602

    Wytrzymałość

    Standardowy