zł33.00
Bez podatku VAT
zł40.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pan style food scoop for small to medium scooping of loose material. Ideal for deep scooping from large containers.
Dimensions (dia x D x L): 220 x 80 x 360mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dozownik plastikowy |
Brand | Harold Moore |
Całkowita głębokość | 80mm |
Całkowita szerokość | 220mm |
Kolor | Zielony |
Materiał | Polipropylen |
UNSPSC Code | 48101800 |