Stojaki na literaturę

W celu zachowania swoich broszur, czasopism lub ulotek w schludny, czysty i zorganizowany sposób, stojaki na literaturę są bezcennym rozwiązaniem. Tutaj, w Cromwell, posiadamy szeroki wybór stojaków na literaturę od wiodących krajowych marek, takich jak Deflect-o, Durable i Fast Paper.

Czym są stojaki na literaturę?
Stojaki na literaturę to jednostki zaprojektowane do promowania Twoich broszur i ulotek, które przechodnie lub klienci mogą przeczytać lub wziąć kopię.

Kiedy stosuje się stojaki na literaturę?
Stojaki na literaturę znajdują zastosowanie w sklepach, biurach, miejscach pracy, muzeach i szkołach.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając stojaki na literaturę?
• Typ ekspozycji - w zależności od rodzaju promocji, należy zdecydować, czy potrzebny jest stojak, z którego można wziąć literaturę, czy też wystarczy ekspozycja, by ludzie mogli przeczytać literaturę w ramce.

• Typ stojaka - jeśli potrzebujesz wyeksponować broszury lub ulotki do wzięcia, możesz wybierać spośród stojaków na blat, stojaków wolnostojących lub stojaków montowanych na ścianie.

• Rozmiar stojaka - Rozmiar promocyjnej literatury dyktuje wybór odpowiedniego stojaka. Dostępne są stojaki od wizytówek, przez ulotki, aż po rozmiar broszury.

Najczęstsze pytania
Jak wyeksponować literaturę?

Umieść jednostkę ekspozycyjną w miejscu łatwo dostępnym lub przy punkcie wejścia lub wyjścia.
Upewnij się, że ekspozycja nie przeszkadza w przepływie ludzi ani nie stanowi zagrożenia kontuzjami.
Zawsze utrzymuj pełne zaopatrzenie jednostki (ale nie przesadzaj z ilością), ponieważ to przyciąga wzrok przechodniów.