zł104.64
Bez podatku VAT
zł128.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Tablice korkowe, zastosowane jako tablice informacyjne, czy też tablice „memo”, są bardziej pożądane od innych rodzajów tablic, do umieszczania wiadomości i komunikatów, i uwalniają one twoje miejsce pracy od bibelotów. Po wyjęciu pinezek, otwory po nich ściągają się. Tablice te wytrzymują lata, mimo ich codziennego używania.
Rama:
Wood = drewniana
Aluminium = aluminiowa
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Tablice ogłoszeń |
Brand | Offis |
EAN | 5036140044999 |
ECLASS Code | 24230312 |
Kolor | brązowy |
Materiał | Korek |
Materiał ramy | Drewno |
Nr części MFR | CDW-4 |
Szerokość | 900mm |
UNSPSC Code | 44111907 |
Wysokość | 1200mm |