Divider Boards

Czy szukasz ulepszeń dla swojego obecnego wyposażenia biurowego lub chcesz zastąpić uszkodzone części? Oferujemy szeroki wybór akcesoriów do mebli biurowych, które zaprojektowano w celu utrzymania optymalnego stanu Twojego wyposażenia. Wyposażenie biurowe, takie jak podnóżki, może poprawić Twoją postawę i zmniejszyć napięcie podczas długotrwałego siedzenia. W Cromwell mamy szeroki wybór akcesoriów do mebli biurowych od wiodących marek, takich jak Qconnect, Coba i GPC.

Czym są akcesoria do mebli biurowych?
Zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia Twojego komfortu i ochrony podczas pracy, akcesoria do mebli biurowych są łatwym i kosztowo efektywnym sposobem na dostosowanie stanowiska pracy oraz przedłużenie trwałości Twojego wyposażenia biurowego. Akcesoria do mebli biurowych mogą również służyć do utrzymania mebli biurowych w optymalnym stanie roboczym przez wymianę starych lub zużytych elementów. Przykłady powszechnych akcesoriów do mebli biurowych to podnóżki, stojaki na ubrania, ekrany biurkowe i podłokietniki do krzeseł.

Dlaczego akcesoria do mebli biurowych?
Akcesoria do mebli biurowych są wygodnym, ale bardzo skutecznym sposobem na wymianę starych lub zużytych elementów Twojego obecnego wyposażenia biurowego. Na przykład podłokietniki do krzeseł można zakupić w celu zastąpienia aktualnych, czy to dla maksymalnego komfortu, czy w celu wymiany uszkodzonych. Inne rodzaje akcesoriów do mebli biurowych, takie jak podnóżki i podparcia pleców, są zaprojektowane w celu zwiększenia Twojego komfortu i zapewnienia prawidłowej postawy podczas pracy.

Kiedy używa się akcesoriów do mebli biurowych?
Jak można się spodziewać, akcesoria do mebli biurowych są powszechnie stosowane w biurach, ale także szeroko wykorzystywane w domowych warunkach, szpitalach, magazynach, szkołach, warsztatach lub praktycznie w każdym środowisku, gdzie można znaleźć meble biurowe, takie jak krzesła biurowe lub biurka.

Typy akcesoriów do mebli biurowych
Istnieje wiele typów akcesoriów do mebli biurowych, które mogą pomóc w wzmocnieniu trwałości produktu Twojego wyposażenia biurowego, a także zwiększyć i maksymalizować komfort użytkownika. Poniżej wymieniliśmy najczęściej spotykane typy i opisaliśmy ich korzyści, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru produktu odpowiedniego dla Twoich potrzeb.

• Podłokietniki do krzeseł - Z biegiem czasu podłokietniki krzeseł biurowych mogą ulec zużyciu z powodu ogólnego zużycia. Posiadanie podłokietników w krześle biurowym zmniejsza obciążenie dolnej części pleców, zapewniając wsparcie dla ramion i kończyn górnych. Utrzymywanie ich w optymalnym stanie roboczym zapewnia maksymalny komfort i redukuje napięcie w dolnej części pleców.

• Ekrany biurkowe - Zaprojektowane w celu ochrony siebie i innych pracowników przed przenoszeniem się drobnoustrojów, ekrany biurkowe to materiał przeźroczysty - zazwyczaj plastikowy - który można łatwo przetrzeć i wyczyścić. Zachęcają do dystansowania społecznego i są wygodnym i łatwym sposobem ochrony personelu przed kroplami powietrznymi i zarazkami.

• Kółka - Większość krzeseł biurowych posiada kółka, które pozwalają na łatwe przemieszczanie krzesełka biurowego bez konieczności wstawania. Czasami kółka mogą się zaciąć lub stać się sztywne z powodu przedostania się brudu i zanieczyszczeń lub po prostu z powodu zużycia w wyniku użytkowania. Aby przywrócić maksymalną mobilność krzesła, stosuje się koła do zastąpienia starych.

• Podnóżki - Jak sugeruje nazwa, podnóżki to platforma zaprojektowana jako miejsce do oprzyjania stóp pod biurkiem. Mogą pomóc w utrzymaniu właściwej postawy i zmniejszyć napięcie w plecach podczas długotrwałego siedzenia.

• Podparcie pleców - Zaprojektowane do przypięcia do krzesła biurowego za pomocą pasków, podparcia pleców służą do promowania prawidłowej postawy i mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka przeciążenia pleców podczas długotrwałego siedzenia. Mogą być dostosowane do większości krzeseł biurowych.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.