zł145.75
Bez podatku VAT
zł179.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HPD250
Compact, highly portable hot plate made to current CE specifications. Durable cast iron element, thermostatic control from simmer to boil in six settings with a durable easy to clean surface. Two hot plates, 190mm 1.5kW and 160mm 1kW. 240V
Features and Benefits
• Cast iron
• Thermostatic control
• Six settings
• Easy to clean surface
Technical Information
• Colour: white
• Plate#1: 19cm 1.5kW
• Plate#2: 16cm 1kW
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Podwójna płyta grzewcza |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140062306 |
ECLASS Code | 29020302 |
Hot Plate Diameter | 160 190mm |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | ISBH0363 |
Numer modelu: | TEC-HP03 |
Standardy spełnione | Specyfikacje CE |
UNSPSC Code | 52141525 |