zł206.60
Bez podatku VAT
zł254.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Supports up to 27kg or 17" monitor, height adjusts from 50mm to 100mm, non skid foot rings ensure stability on any surface.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Monitor Riser |
Brand | Fellowes |
EAN | 0077511917127 |
ECLASS Code | 24210590 |
Height Adjustability | od 50 do 100mm |
Kolor | Srebrny |
Nr części MFR | 91712 |
Pojemność wagowa | 27kg |
UNSPSC Code | 43212000 |
Wymiary | 265mm W x 310mm Dmm |