zł45.50
Bez podatku VAT
zł55.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
S120
Self inking date stamp ideal for passing invoices. Integrated pad is easily changeable.
Size of imprint: 3.8mm. 12 Year date range.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Colop |
Dodatkowe funkcje: | Wymienna zintegrowana podkładka |
EAN | 9004362301233 |
ECLASS Code | 24221101 |
Kolor | Czarny |
Nr części MFR | S120 |
UNSPSC Code | 44121600 |
Wymiary | 50mm x 38mm |