logo

zszywacze

Jeśli szukasz urządzenia do spięcia wielu dokumentów w biurze lub potrzebujesz bardziej wytrzymałego narzędzia do prac takich jak kładzenie dachów lub izolacja przeciwwilgociowa, mamy dostępne różne produkty. W Cromwell możesz wybierać spośród zszywarek biurowych, zszywarek z długim ramieniem, zszywarek do ciężkich prac i zszywaczy na młotek od różnych marek, takich jak Arrow, Avon, Qconnect, Rapid, Rexel i Stanley.

Czym są zszywacze?
Zszywacz to narzędzie, które łączy ze sobą papier, wbijając przez arkusze cienki metalowy zszywacz i zginając jego końce, aby utrzymać dokumenty na miejscu. Zszywacze do ciężkich prac i zszywacze na młotek są zazwyczaj używane do prac takich jak kładzenie dachów, izolacja przeciwwilgociowa i prace majsterkowe.

Kiedy używa się zszywaczy?
Zszywacze do papieru są powszechnie używane w biurach, miejscach pracy, domach i szkołach.
Zszywacze do ciężkich prac lub zszywacze na młotek są używane w zawodach takich jak kładzenie dachów, izolacja, ochrona przed wilgocią, prace majsterkowe i tapicerka.

Czym kierować się przy wyborze zszywacza
• Liczba stron - jeśli masz do spięcia więcej niż 20 stron papieru o gramaturze 80 g/m², może być konieczne rozważenie użycia zszywacza do ciężkich prac zamiast standardowego zszywacza.

• Położenie - jeśli potrzebujesz stworzyć broszurę, powinieneś rozważyć użycie zszywacza z długim ramieniem, który jest przeznaczony do zszywania w środku stron.

• Praca - Zszywacz na młotek jest potrzebny w zawodach takich jak kładzenie dachów, izolacja, ochrona przed wilgocią.

Najczęściej zadawane pytania
Jak spiąć ze sobą papier?

Umieść zszywacz na stabilnej, płaskiej powierzchni. Włóż odpowiednią ilość papieru i obszar, który chcesz spiąć, do zszywacza. Następnie mocno naciśnij zszywacz, a twoje dokumenty powinny być spięte ze sobą.