Zszywki są powszechnym widokiem w biurach i kluczowym elementem artykułów biurowych. Choć wydają się stosunkowo nieistotne, na pewno zauważysz, gdy ich zabraknie! Dlatego Cromwell oferuje szeroki wybór zszywek w naszej ofercie artykułów biurowych, zapewniając, że zawsze masz ich pod dostatkiem.
Dzięki renomowanym markom takim jak Rapesco®, Rexel® i Rapid® dostępnym w naszym asortymencie, na pewno znajdziesz odpowiedni produkt, kompatybilny ze zszywaczami w twoim biurze, w przystępnej cenie.
Czym są zszywki?
Zszywki są powszechnym rodzajem zapięcia, wykonanym z lekkiego metalu, przypominającym cienki drucik. Dostępne są w różnych rozmiarach, kompatybilnych z różnymi rodzajami zszywaczy.
Dlaczego używa się zszywek?
Zszywki są lekkie i niedrogie. Ich konstrukcja sprawia, że doskonale sprawdzają się do spięcia papieru, na przykład kartek dokumentu, aby zachować je uporządkowane i zorganizowane. Są również idealne do przymocowywania ogłoszeń na tablicy ogłoszeń, zwiększając ich widoczność.
Ich konstrukcja z dwoma ząbkami zginanymi do tyłu, po spięciu, zapewnia trwałe mocowanie przedmiotu, co sprawia, że trudniej wypadają np. z tablicy, w przeciwieństwie do pinezek, które z czasem mogą się poluzować. Podczas spięcia kartek papieru, ząbki zgina się za punktem wejścia, trzymając ostry brzeg wewnątrz, co sprawia, że są one schludne i bezpieczne.
Kiedy używa się zszywek?
Zszywki są używane do spięcia materiałów (zazwyczaj lekkich, jak papier) lub ich przymocowania do powierzchni, takiej jak tablica ogłoszeń.
Rodzaje zszywek
W przeciwieństwie do innych rodzajów zszywek używanych w aplikacjach takich jak tapicerowanie czy budownictwo, zszywki biurowe są stosunkowo jednolite w swoim projekcie. Mogą się różnić grubością, określaną jako kaliber, podczas gdy głębokość ząbków (nazywanych nogami) również może się różnić.
Aby upewnić się, że wybierasz właściwy rozmiar zszywek do swojego zszywacza, musisz znać te wymiary, zazwyczaj wskazane na boku opakowania i zapisane w formacie: 26/6. Pierwsza liczba wskazuje na kaliber, podczas gdy druga wskazuje na głębokość nogi.
Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze zszywek
• Kompatybilność ze zszywaczami - Ważne jest, aby wybrane zszywki miały odpowiedni kaliber i głębokość dla używanego zszywacza. Nieodpowiednie zszywki mogą się zaciąć w zszywaczu, powodując uszkodzenia i straty.
• Głębokość ząbków - W biurowym zszywaniu to określa, ile kartek papieru można spiąć jedną zszywką. Zwykle 6 mm zszywka może spiąć od 20 do 30 kartek papieru, a większa głębokość może pomieścić więcej, np. 24 mm może spiąć około 240 kartek.
• Kaliber - Kaliber to grubość drutu; przy zszywaniu grubego papieru lub nawet kartonu potrzebne są grubsze kalibry, które są bardziej wytrzymałe. Im niższa liczba, tym grubszy drut.
Słownik terminów dotyczących zszywek
Mimo że zwyczajna biurowa zszywka może wydawać się prosta, jest w niej znacznie więcej, niż się spodziewasz. Aby lepiej zrozumieć, oto kilka kluczowych terminów, które pozwolą podjąć świadomą decyzję podczas wyboru zszywek.
Rozbierzmy to na części...
• Korona - pozioma krawędź między dwoma ząbkami zszywki.
• Nogi - dwa ząbki po obu stronach korony. Po wystrzeleniu przez zszywacz, zginają się, trzymając karty na miejscu.
• Zęby - Ostry, często stromo skośny brzeg ząbków zszywki.
• Kaliber - Grubość drutu użytego w zszywce. Im niższa liczba, tym grubszy drut.
• Głębokość - Długość ząbków zszywki, mierzona w milimetrach.
Najczęstsze pytania
Z czego wykonuje się zszywki?
Większość biurowych zszywek wykonuje się z ocynkowanej stali. Zazwyczaj są one sklejane w paski, które stanowią większość opakowania.
Czy zszywki mają standardowy rozmiar?
Najczęściej stosowanym rozmiarem zszywek jest 26/6 mm. Większość zszywaczy kompatybilnych z tym rozmiarem może być używana z większością marek zszywek.