Tablice białe

Tutaj w Cromwell oferujemy różnorodne tablice białe, idealne do szkoleń, prezentacji, sal wykładowych lub wszędzie tam, gdzie potrzebne są narzędzia komunikacji pomysłów lub procedur do wielu osób jednocześnie. Oferujemy tablice białe od marek takich jak Qconnect®, Offis i Legamaster.

Czym są tablice białe?
Tablice białe można opisać i łatwo i szybko wyczyścić gąbką lub czystą szmatką. Są używane w ramach ćwiczeń interaktywnych, sesji burzy mózgów i dyskusji klasowych. Nie ma potrzeby podłączania tablic białych do komputerów ani gniazdek elektrycznych i można ich używać o każdej porze.

Dlaczego tablice białe?
Tablice białe pozostają użyteczne przez lata dzięki markerom do tablic suchych, a przy tym posiadają niskie koszty eksploatacji. Silny kontrast zapewniany przez jasną powierzchnię ułatwia pisanie i rysowanie, podczas gdy gładka powierzchnia zmniejsza efekt widma. Gdy potrzebna jest spontaniczna, szybka opinia, tablice białe są skutecznym narzędziem.

Kiedy używa się tablic białych?
Mogą być używane w wielu sytuacjach tak samo jak tablica kredowa lub flipchart, ponieważ można na nich pisać i wymazywać, tworząc miejsce, w którym wielu ludzi może widzieć i odnosić się do notatek. Podczas prezentacji w salach konferencyjnych są idealne do robienia notatek, wymazywania i ponownego pisania bez wpływu na tempo.

Typy tablic białych
• Tablica biała magnetyczna - specjalnie powlekana stal, magnetycznie odbierająca, intensywne użytkowanie.
• Tablica biała nienamagnetyczna - specjalnie powlekane MDF, nieprzylegająca do magnesów, umiarkowane użytkowanie.
• Tablica stojąca - wytrzymała, ale przenośna tablica biała umożliwiająca łatwe przenoszenie między miejscami.

Aspekty do rozważenia podczas wyboru tablic białych
• Rozmiar - jeśli planujesz zamocować tablicę na ścianie, należy wziąć pod uwagę rozmiar tablicy. W zależności od celu, niektóre tablice będą musiały być większe, aby zapewnić więcej miejsca do pisania w porównaniu do mniejszych.

• Materiał - Melamina, powlekana stal, szkło, sucha tablica, płytka wiórowa i powlekana ceramicznie stal to niektóre z materiałów, które mogą być stosowane do tablic białych.

Najczęstsze pytania
Czy tablice białe się zużywają?

Powierzchnia szklanej tablicy białej jest całkowicie nieporowata, a szkło jest hartowane, aby zwiększyć jej wytrzymałość. Jednak niektóre rodzaje tablic białych będą musiały zostać wymienione, gdy nie będzie można już umyć tablicy czystą wodą. Zazwyczaj zauważysz stopniowe przebarwienia, ponieważ regularne czyszczenie może jedynie zapobiec plamieniu do pewnego stopnia. Plamy zazwyczaj pojawiają się z powodu powłoki polimerowej na markerach do tablic suchych.

Czy tablica biała jest lepsza niż tablica kredowa/czarna?

Choć kreda nie wysycha, pył kredowy związany z tablicą kredową jest nieodpowiedni dla obszarów z komputerami i może powodować problemy z oddychaniem. Tablice kredowe są również znacznie bardziej nieczyste niż tablice białe, ponieważ często dostajesz kredę na siebie i swoje ubrania. Tablice białe pozwalają na swobodny ruch ręki dzięki swojej błyszczącej powierzchni.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-12 of 12

Wiersze na stronę:

25

1-12 of 12