SKU:
OFI8360240K
MPN:
NWH-V3
zł157.30
Bez podatku VAT
zł193.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Biała tablica Executive serii Offis™ ścierana na sucho nadaje się doskonale do seminariów szkoleniowych, prezentacji, w salach szkolnych lub gdziekolwiek indziej, gdzie wymagane jest komunikowanie się z kilkoma osobami w tym samym czasie.Bardzo gładka jasna biała powierzchnia ułatwia ścieranie, zmniejsza poświatę i daje dobry kontrast przy pisaniu czy też rysowaniu na niej. Wykończona przyjemnym aluminiowym obramowaniem z narożnikami z tworzywa ABS, co zostanie dobrze
przyjęte w każdej sali konferencyjnej czy pokoju do spotkań. Dostarczana z osłoniętymi uchwytami do ściany oraz półką na pisaki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Tablice magnetyczne |
Brand | Offis |
EAN | 5036140052123 |
Nr części MFR | WH-V-3 |
Szerokość | 600mm |
UNSPSC Code | 44111911 |
Wysokość | 900mm |